| |
|
| Artikel-Nr.: 103-918471 Herst.-Nr.: TOP PRO 2 T200 B21 EAN/GTIN: 4014296994635 |
| |
|
| | |
| Standard-Drehstuhl, ohne Armlehnen, Rückenlehne 550 mm, Gestell schwarz, Stoff rot.
Robuster Allroundstuhl. Gut und günstig. Mit Lendenwirbelstütze.
Dieser Stuhl zeichnet sich durch seinen pflegeleichten Stoffbezug und ein Gestell in Graphitschwarz RAL 9011 aus, ausgestattet standardmäßig mit Rollen für weiche Böden. Preis- und leistungsbewusste Käufer profitieren von einem zusätzlichen Sparpotential bei der Abnahme von zwei Stühlen. Die Anlieferung erfolgt zerlegt, was eine leichte und zeitsparende Montage ermöglicht. Als robuster Allroundstuhl mit einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ist er zudem mit einer Lendenwirbelstütze ausgestattet, die für zusätzlichen Komfort und Unterstützung im unteren Rückenbereich sorgt.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Preis- und Leistungsbewusste sparen bei Abnahme von 2 Stück noch einmal. Weitere Informationen: | | Bezugsmaterial: | Polypropylen (PP) | Bezugsfarbe: | rot | Gestellfarbe: | graphitschwarz RAL 9011 | Gestellmaterial: | Polyamid | Sitzmechanik: | Permanentkontaktmechanik | Gestellausführung: | mit Rollen | Höhenverstellbereich: | 420 - 550 mm | Armlehnenausführung: | ohne Armlehnen | Rückenlehnenhöhe: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, bürodrehstuhl sitzhöhe 420-550mm, arbeitsdrehstuhl topstar, arbeitsdrehstuhl, Topstar, 918471 49, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Standarddrehstuhl, Standarddrehstühle, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle |
| | |
| |