Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband, Standard, VE 24 Rollen, braun, Bandbreite 75 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
PP-Packband
Artikel-Nr.:
     103-916715
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1700760
EAN/GTIN:
     4260270821408
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband, Standard, VE 24 Rollen, braun, Bandbreite 75 mm.

Für jeden Einsatz das richtige Selbstklebeband.

Polypropylen-Band (PP) Günstig, umweltfreundlich und reißfest - für Standardanwendungen und leichte bis mittelschwere Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
75 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
braun
Materialstärke:
45 µm
Produkttyp:
PP-Packbänder
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pp-packband braun, pp-klebeband, ratioform, 916715 49, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,38*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 2,39084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 75,00*
€ 89,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,55*
€ 86,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,60*
€ 84,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,34*
€ 80,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,38*
€ 68,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.