Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand-Verkleidung, Schweißgitter, Höhe 2500 mm, Tiefe 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenwand-Verkleidung
Seitenwand-Verkleidung
Artikel-Nr.:
     103-913999
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     913999
EAN/GTIN:
     4061753030795
Suchbegriffe:
Regalseitenwand
Lagerregalseitenwand
Seitenwand Lagerregal
seitenwand lagerregal
Seitenwand-Verkleidung, Schweißgitter, Höhe 2500 mm, Tiefe 300 mm.

Als End- oder Zwischenwand verwendbar. Aus punktgeschweißtem Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten. Bezinal-verzinkt.

Preise ohne Rahmen.

Auf Anfrage kann dieses Zubehör auch für die Regale in Breite 1300 mm sowie für andere Tiefen geliefert werden.
Weitere Informationen:
Material:
Schweißgitter verzinkt
Oberfläche:
Bezinal® verzinkt
Für Regalhöhe:
2500 mm
Für Bodentiefe:
300 mm
Höhe:
2500 mm
Breite:
300 mm
Lieferumfang:
ohne Rahmen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 913999 49, Regalbauteil, Regalbauteile, Regaleinzelbauteil, Regaleinzelbauteile, Seitenwand, Seitenwände, Verkleidung, Verkleidungen, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.