| |
|
| Artikel-Nr.: 103-913501 Herst.-Nr.: 9991-2007 EAN/GTIN: 4061753095930 |
| |
|
| | |
| Kleingebinde-Pumpe, PVDF-Handpumpe, Tauchtiefe 700 mm.
Für Säuren, Laugen, Reiniger. Sicherer, kontinuierlicher Förderstrom, kein Pulsieren. Für alle handelsüblichen Gebinde mit Öffnungs-Ø 35 - 70 mm - das Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Fasshöhe an.
Für alle handelsüblichen Gebinde mit Öffnungs-Ø 35 - 70 mm. Das Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Fasshöhe an. Handpumpe ideal für Gebinde bis 60 Liter. PVDF für Säuren, Laugen und aggressive Medien.
Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen. Weitere Informationen: | | Ausführung Pumpe: | PVDF-Handpumpe | Für Medien: | Säuren, Laugen, aggressive Medien | Tauchtiefe: | 700 mm | Fördermenge: | 20 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, abfüllpumpen bürkle, abfüllpumpe, 913501 49, Fußpumpe, Fußpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen |
| | |
| |