| |
|
| Artikel-Nr.: 103-913500 Herst.-Nr.: 9991-2006 EAN/GTIN: 4061753095923 |
| |
|
| | |
| Kleingebinde-Pumpe, PP-Handpumpe, Tauchtiefe 700 mm.
Für Säuren, Laugen, Reiniger. Sicherer, kontinuierlicher Förderstrom, kein Pulsieren. Für alle handelsüblichen Gebinde mit Öffnungs-Ø 35 - 70 mm - das Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Fasshöhe an.
Für alle handelsüblichen Gebinde mit Öffnungs-Ø 35 - 70 mm. Das Saugrohr passt sich automatisch der jeweiligen Fasshöhe an. Handpumpe ideal für Gebinde bis 60 Liter. Polypropylen (PP) für schwache Säuren, Laugen und Reiniger.
Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen. Weitere Informationen: | | Ausführung Pumpe: | PP-Handpumpe | Für Medien: | schwache Säuren, Laugen, Reiniger | Tauchtiefe: | 700 mm | Fördermenge: | 26 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, hand-fasspumpe bürkle, drehkolbenpumpe, 913500 49, Fußpumpe, Fußpumpen, Handpumpe, Handpumpen, Ölpumpe, Ölpumpen, Pumpe, Pumpen |
| | |
| |