Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Auffangwanne, LxBxH 1200 x 800 x 260 mm, rot RAL 3000.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paletten-Auffangwanne
Paletten-Auffangwanne
Paletten-Auffangwanne
Artikel-Nr.:
     103-909323
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     2008 ROT
EAN/GTIN:
     4061753001849
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Paletten-Auffangwanne, LxBxH 1200 x 800 x 260 mm, rot RAL 3000.

Zum direkten Aufstellen auf Euro- bzw. Chemiepaletten (ohne Füße/Einfahrbügel). Für 200-Liter-Fässer und Kleingebinde.

Zum Aufstellen auf Euro- bzw. Chemiepaletten. Ausführung ohne Einfahrbügel oder Wannenfüße. Wannen aus 3-mm-Stahlblech, farbig lackiert (zur Farbcodierung der gelagerten Medien) oder feuerverzinkt. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
224 Liter
Länge:
1200 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
260 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, 909323 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, Palettenwannen, QUIPO-Auffangwanne, QUIPO-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,95*
€ 491,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,34*
€ 487,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,87*
€ 466,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,80*
€ 453,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,52*
€ 411,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.