Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor mit Innentresor, VDMA B, S2, HxBxT 255 x 395 x 380 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbeleinsatztresor mit Innentresor
Möbeleinsatztresor mit Innentresor
Möbeleinsatztresor mit Innentresor
Möbeleinsatztresor mit Innentresor
Artikel-Nr.:
     103-907184
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     59100/O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Möbeleinsatztresor mit Innentresor, VDMA B, S2, HxBxT 255 x 395 x 380 mm.

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und geprüft und zertifiziert nach Euro-Norm S2 nach PN-EN 14450.

Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufenden Feuerfalz. Ausstattung mit Schließfach, HxBxT 72 x 335 x 290 mm, mit Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel. Mehrzweckeinsatz für Ordner und Wertgegenstände möglich. Korpus und Türen doppelwandig, Tür 53 mm stark mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen. 180° Türöffnung. Standardverriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse 1, inkl. 2 Schlüssel. Scharniere und Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Verankerung. Lackierung lichtgrau RAL 7035. Wahlweise mit integriertem Schaumstoffwaffenhalter für 5 Kurzwaffen mit 55 mm Abstand.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Möbeltresore
Einsatzbereich:
Einbruchschutz, Möbeleinbau
Einbruchschutz:
VDMA B, S2 nach EN 14450
Höhe:
255 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
380 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
1 Innentresor
Anzahl Bohrungen:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Wandsafe, Wandtresor, Einsatz-Tresor, Einsatztresor, Innen-Tresor, Innentresor, Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeltresor s2, kleintresor, iss möbeltresor, 907184 49, Hoteltresor, Hoteltresore, Möbeleinsatztresore, Möbeltresore, Safe, Safes, Tresor, Tresore, Waffentresor, Waffentresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,01*
€ 359,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,74*
€ 296,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.