| |
|
| Artikel-Nr.: 103-907145 Herst.-Nr.: 907145 EAN/GTIN: 4061753010766 |
| |
|
| | |
| Garderobenleiste mit Doppelhaken, Länge 2 x 1000 mm, 2 x 4 Doppelhaken, oak silver.
Verdeckt montierte Doppelhaken aus Kunststoff. Hakenabstand 250 mm, Belastbarkeit je Haken ca. 25 kg.
Grundträger aus Vierkantstahlrohr, Blende aus HPL. Geliefert werden zwei Garderobenleisten à 1000 mm mit jeweils 4 Doppelhaken. Weitere Informationen: | | Anzahl Mantelhaken: | 2x4 Stück | Leistenmaterial: | Hochdruckschichtstoffplatte (HPL) | Leistenfarbe: | oak silver | Hakenmaterial: | Kunststoff | Hakenfarbe: | schwarz | Höhe: | 60 mm | Tiefe: | 50 mm | Länge: | 2000 mm | Lieferumfang: | 2x1000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, eurokraft pro, 907145 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben |
| | |
| |