| |
|
| Artikel-Nr.: 103-907137 Herst.-Nr.: 907137 EAN/GTIN: 4061753010698 |
| |
|
| | |
| Garderobenleiste mit Doppelhaken, Länge 1500 mm, 6 Doppelhaken, oak silver.
Verdeckt montierte Doppelhaken aus Kunststoff. Hakenabstand 250 mm, Belastbarkeit je Haken ca. 25 kg.
Grundträger aus Vierkantstahlrohr, Blende aus HPL. Weitere Informationen: | | Anzahl Mantelhaken: | 6 Stück | Leistenmaterial: | Hochdruckschichtstoffplatte (HPL) | Leistenfarbe: | oak silver | Hakenmaterial: | Kunststoff | Hakenfarbe: | schwarz | Höhe: | 60 mm | Tiefe: | 50 mm | Länge: | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste kunststoff, garderobenleiste, eurokraft pro, 907137 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben |
| | |
| |