Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste mit Doppelhaken, Länge 1000 mm, 4 Doppelhaken, Blende lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste mit Doppelhaken
Garderobenleiste mit Doppelhaken
Garderobenleiste mit Doppelhaken
Garderobenleiste mit Doppelhaken
Artikel-Nr.:
     103-907012
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     907012
EAN/GTIN:
     4061753010605
Suchbegriffe:
Aufhänge-Doppelhaken
Garderobendoppelhaken
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Garderobenleiste mit Doppelhaken, Länge 1000 mm, 4 Doppelhaken, Blende lichtgrau.

Verdeckt montierte Doppelhaken aus Kunststoff. Hakenabstand 250 mm, Belastbarkeit je Haken ca. 25 kg.

Grundträger aus Vierkantstahlrohr, Blende aus HPL.
Weitere Informationen:
Anzahl Mantelhaken:
4 Stück
Leistenmaterial:
Hochdruckschichtstoffplatte (HPL)
Leistenfarbe:
lichtgrau
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
schwarz
Höhe:
60 mm
Tiefe:
50 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderhakenleiste, Wandgarderobe, Wandgarderobenleiste, garderobenleiste 4 haken, garderobenleiste, garderobenleiste kunststoff, eurokraft pro, 907012 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,40*
€ 324,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,91*
€ 299,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,29*
€ 274,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.