Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollladen-Aufsatzschrank, HxBxT 450 x 1200 x 420 mm, schwarzgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollladen-Aufsatzschrank
Rollladen-Aufsatzschrank
Artikel-Nr.:
     103-906242
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     3263-00
EAN/GTIN:
     4050646571866
Suchbegriffe:
Aufsatz-Schrank
Aufsatzschrank
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Rollladen-Aufsatzschrank, HxBxT 450 x 1200 x 420 mm, schwarzgrau.

Belastbare, 0,88 mm starke Stahlblechkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet. Komplett im Korpus versenkbarer Kunststoff-Rollladen mit ergonomischer Griffmulde. Leichtgängige und geräuscharme Funktion. Abschließbar mittels Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Rollladenfarbe:
schwarzgrau
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel
Anzahl Ordnerhöhen:
1 Stück
Rollladenmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lagerregalrollladen, Rollladen Lagerregal, Querrollladenschrank, Rolladenschrank, Rollladenaufsatzschrank, Rollladenschrank, Vertikalrollladenschrank, aufsatzschrank, C+P, 906242 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Aufsatzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Querrollladenschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Querrollladen, Schrank mit Querrollladen, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlschrank, Stahlschränke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,42*
€ 415,56*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,97*
€ 417,39*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 332,89*
€ 422,10*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 353,02*
€ 423,27*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,33*
€ 545,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,88*
€ 649,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,71*
€ 619,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 515,50*
€ 613,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,90*
€ 610,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,92*
€ 591,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,33*
€ 541,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 16,56*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3203-811|S10001
ab € 140,49*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-1204
ab € 94,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.