Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwurfschlitz, für Stahlschrank, für Abteilbreite 300 mm, Mehrpreis.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einwurfschlitz
Einwurfschlitz
Artikel-Nr.:
     103-906046
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     0391
EAN/GTIN:
     4250618200835
Suchbegriffe:
Briefeinwurf
Einwurfklappe
Einwurfschlitz Spind
Spindeinwurfschlitz
Einwurfschlitz, für Stahlschrank, für Abteilbreite 300 mm, Mehrpreis.

Zum Einwerfen von vertraulichen Unterlagen.

Zum Einwerfen von Lohnzetteln, Schlüsseln, Kfz-Papieren, vertraulichen Unterlagen etc. Mehrpreis je Abteil.
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
185 mm
Für Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: briefeinwurf, Wolf, 906046 49, Zubehör, Zubehöre
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 19,85*
€ 4,95*
ab € 20,28*
€ 27,98*
Frei Haus
ab € 25,40*
€ 34,54*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.