Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen, gelb, LxBxH 500 x 240 x 150 mm, VE 10 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-903112
Hersteller:
     STEMO Lagerstandard
Herst.-Nr.:
     540304
EAN/GTIN:
     4250621501639
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten aus hochschlagfestem Polypropylen, gelb, LxBxH 500 x 240 x 150 mm, VE 10 Stk.

Griffmulden für sichere Handhabung.

Querteiler und Auszugssicherung siehe Zubehör.

Regalkästen auch in ESD erhältlich. Bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Außenlänge:
500 mm
Außenbreite:
240 mm
Außenhöhe:
150 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, Lagersichtbox, Lagersichtkasten, Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, regalkästen kunststoff gelb, lagerkasten kunststoff, lagerkasten gelb, STEMO, 903112 49, Behälter, Kasten, Kästen, Kunststoff-Regalkasten, Kunststoff-Regalkästen, Lagerbehälter, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Regalkästen, Regalkasten aus Kunststoff, Regalkästen aus Kunststoff, Schraubenbehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 91,79*
€ 112,33*
10 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,12*
€ 112,92*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 98,30*
€ 117,85*
8 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 113,19*
€ 133,74*
pro Paket
Frei Haus
ab € 123,29*
€ 146,32*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,33*
€ 133,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,42*
€ 129,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 107,33*
€ 127,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,65*
€ 124,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,83*
€ 122,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,79*
€ 109,23
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,179* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500510
ab € 34,24*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500502
ab € 10,59*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
500501
ab € 10,01*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 0,4616*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530402
ab € 22,28*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530406
ab € 25,87*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530405
ab € 17,69*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530403
ab € 20,90*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530401
ab € 19,80*
Zubehör
STEMO Lagerstandard
530404
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.