Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten aus PE-Regenerat, LxBxH 160 x 100 x 75 mm, grau, VE 25 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sichtlagerkasten aus PE-Regenerat
Sichtlagerkasten aus PE-Regenerat
Sichtlagerkasten aus PE-Regenerat
Sichtlagerkasten aus PE-Regenerat
Sichtlagerkasten aus PE-Regenerat
Artikel-Nr.:
     103-900611
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     19100514
EAN/GTIN:
     4009292800912
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtlagerkasten aus PE-Regenerat, LxBxH 160 x 100 x 75 mm, grau, VE 25 Stk.

Große Sichtöffnung und praktisches Etikettenfeld. Sichtscheibe + Deckel = Staubschutz. Verwindungssteife Konstruktion, kräftiger Stapelrand und handliche Griffmulden. Beständig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen. Rollenbahngeeignet. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Aus PE-Regenerat.
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Regenerat
Außenlänge:
160 mm
Außenlänge unten:
140 mm
Außenbreite:
100 mm
Außenbreite unten:
85 mm
Außenhöhe:
75 mm
Farbe:
grau
Inhalt:
0.8 Liter
Weitere Suchbegriffe: Sichtlagerkasten, Sichtlagerkasten-Set, sichtlagerkasten l160/140xb100xh75mm pe, lagersichtbox, lagersichtbox pe, 900611 49, Behälter, Kasten, Kästen, Lagerbehälter, Lagerkasten, Lagerkästen, Lagersichtkästen, PE-Regeneratsichtlagerkasten, PE-Regeneratsichtlagerkästen, Regeneratsichtlagerkasten, Regeneratsichtlagerkästen, Schäferkiste, Schäferkisten, Schraubenbehälter, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkästen
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
88
pro Paket
Frei Haus
ab € 40,85*
€ 53,68*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 42,06*
€ 55,58*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 51,21*
€ 66,08*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 53,55*
€ 68,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,68*
€ 63,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,29*
€ 62,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,52*
€ 57,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,12*
€ 56,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,48*
€ 55,31
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,85*
€ 48,61
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827809
ab € 64,75*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827808
ab € 41,43*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827807
ab € 13,62*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827806
ab € 11,04*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492392
ab € 32,08*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492393
ab € 29,55*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492390
ab € 27,72*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492391
ab € 22,91*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827804
ab € 30,72*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827811
ab € 24,34*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827803
ab € 21,45*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827810
ab € 18,98*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E827801
ab € 6,92*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19701400
ab € 1,347*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.