Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-System, verzinkt, Höhe 1960 mm, Grundregal, Fachboden Breite x Tiefe 930 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal-System
Steckregal-System
Steckregal-System
Artikel-Nr.:
     103-900526
Hersteller:
     STEELO AB
Herst.-Nr.:
     KK 900526
EAN/GTIN:
     7350051253706
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Steckregal-System, verzinkt, Höhe 1960 mm, Grundregal, Fachboden Breite x Tiefe 930 x 500 mm.

Höhenverstellbare Fachböden. Einfache Steckmontage.

Bei Bedarf bitte für ein Grundfeld oder für 2 Anbaufelder je eine Verpackungseinheit des Befestigungs-Sets bestellen. Weitere Sicherheitshinweise finden Sie in unserer mitgelieferten Aufbauanleitung .

Außenmaße Breite: Grundregal 1003 mm, Anbauregal 968 mm. Tiefe = Fachbodentiefe. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Alle Belastungswerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
500 mm
Fachlast:
150 kg
Regalhöhe:
1960 mm
Gesamtbreite:
1003 mm
Feldlast:
1200 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
930 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, universal-steckregal 5 fachböden, grund regal, grundregal tiefe 500mm, 900526 49, Aktenregal, Aktenregale, Archivregal, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,08*
€ 286,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,00*
€ 283,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,89*
€ 268,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,92*
€ 265,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.