Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal-System, verzinkt, Höhe 1960 mm, Anbauregal, Fachboden Breite x Tiefe 930 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal-System
Steckregal-System
Steckregal-System
Artikel-Nr.:
     103-900525
Hersteller:
     STEELO AB
Herst.-Nr.:
     KK 900525
EAN/GTIN:
     7350051253690
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Lagerregal Metallplatte
Lagerregal Stahlpaneele
Steckregal-System, verzinkt, Höhe 1960 mm, Anbauregal, Fachboden Breite x Tiefe 930 x 400 mm.

Höhenverstellbare Fachböden. Einfache Steckmontage.

Bei Bedarf bitte für ein Grundfeld oder für 2 Anbaufelder je eine Verpackungseinheit des Befestigungs-Sets bestellen. Weitere Sicherheitshinweise finden Sie in unserer mitgelieferten Aufbauanleitung .

Außenmaße Breite: Grundregal 1003 mm, Anbauregal 968 mm. Tiefe = Fachbodentiefe. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Alle Belastungswerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
150 kg
Regalhöhe:
1960 mm
Gesamtbreite:
968 mm
Feldlast:
1200 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
verzinkt
Bodenbreite:
930 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal anbaufeld mit 5 fachböden, lagerregal metallplatte, steckregal 5 böden, 900525 49, Aktenregal, Aktenregale, Archivregal, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Lagerregal, Lagerregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregal, Ordnerregale, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,49*
€ 229,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.