Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuergeschützter Stahlschrank, gemäß DIN 4102, HxBxT 1950 x 930 x 500 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feuergeschützter Stahlschrank
Feuergeschützter Stahlschrank
Feuergeschützter Stahlschrank
Feuergeschützter Stahlschrank
Feuergeschützter Stahlschrank
Artikel-Nr.:
     103-882089
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1170-00
EAN/GTIN:
     4025314207224
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Feuergeschützter Stahlschrank, gemäß DIN 4102, HxBxT 1950 x 930 x 500 mm, lichtgrau.

Schutz vor leichten Bränden und Einbruchsversuchen. Einbruchschutz durch 5fach-Bolzenriegelwerk und Sicherheitsschloss. Brandschutz nach DIN 4102.

Feuergeschützte Schränke aus Stahl finden überall dort Anwendung, wo ein erhöhter Anspruch auf die sichere Verwahrung von sensiblen Daten und anderen Gegenständen gelegt wird. Dieser feuergeschützte Stahlschrank besitzt eine doppelwandige Ausführung zwischen den Wandungen mit 25 mm starken Spezial-Isolierplatten nach Klasse A1 gemäß DIN 4102. Er bietet Schutz vor leichten Bränden und Einbruchsversuchen. Die Türen sind mit einem Bolzenriegelwerk versehen - es riegelt nach unten und oben je einmal, seitlich mit 3 Sicherungsbolzen einrastend ab. Die Fachböden sind im 15-mm-Raster höhenverstellbar. Inklusive Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln. Innenausstattung in Lichtgrau RAL 7035. Häufige Einsatzbereiche sind Personal, Buchhaltung, Verwaltung oder andere öffentliche Einrichtungen. Bei einem Schrank mit 1200 mm Breite passen ca. 12 - 13 Ordner (Breite 80 mm) auf ein Regal.

Lieferung frei Verwendungsstelle auf Anfrage. Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitsschränke mit Brandschutz
Einsatzbereich:
Brandschutz, Papiersicherung
Feuerschutz:
DIN 4102
Höhe:
1950 mm
Breite:
930 mm
Tiefe:
500 mm
Verschlussart:
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss
Ausstattung:
4 Fachböden
Weitere Suchbegriffe: Brandschutztresor, Dokumentensafe, Dokumentenschrank, Dokumentenschutzschrank, Dokumentensicherungsschrank, Dokumententresor, Feuerschutzschrank, Feuerschutztresor, Papier-Sicherungsschrank, Papierschutzschrank, Papiersicherungsschrank, feuerfester Büroschrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Stahl-Schrank, Stahlschrank, flügeltürenschrank lichtgrau, brandschutzschrank, c+p feuerschutzschrank, C+P, 882089 49, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Brandschutz, Brandschutzschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, feuerbeständige Aktenschränke, feuerbeständige Dokumetenschränke, feuerbeständiger Aktenschrank, feuerbeständiger Dokumentenschrank, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Aktenschränke, feuergeschützte Dokumentenschränke, Feuergeschützter Aktenschrank, Feuergeschützter Dokumentenschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützter Stahlschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuergeschützte Stahlschränke, Feuersicherer Tresor, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Papiersicherungsschränke, Schrank, Schränke, Stahlschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.134,54*
€ 1.297,74*
30 Tage
11
Frei Haus
ab € 1.257,87*
€ 1.433,10*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.238,17*
€ 1.438,20*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.259,95*
€ 1.438,78*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.268,28*
€ 1.449,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,20*
€ 1.711,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,56*
€ 1.626,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.352,89*
€ 1.609,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,77*
€ 1.540,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.261,73*
€ 1.501,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.238,17*
€ 1.473,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-00|S10034
ab € 1.224,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1161-000|S00001
ab € 1.128,98*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1180-80
ab € 30,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1160-80
ab € 19,04*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-80
ab € 21,27*
Zubehör
CP
1170-00|S10008 03
ab € 1.260,54*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-100
ab € 1.371,20*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
1170-8110 + 1170-8111
ab € 160,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.