Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmulde, Breite 1000 mm, für Bodentiefe 600 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzmulde
Aufsatzmulde
Aufsatzmulde
Aufsatzmulde
Artikel-Nr.:
     103-869945
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     869945
EAN/GTIN:
     4061753030634
Suchbegriffe:
Aufsatzmulde Lagerregal
Lagerregalaufsatzmulde
Schüttgutmulde
aufsatzmulde lagerregal
Aufsatzmulde, Breite 1000 mm, für Bodentiefe 600 mm, verzinkt.

Vorderteil 110 mm hoch, Rückteil 200 mm hoch. Seitenbleche 200 mm hoch. Schlitzraster 50:50 mm auf 800 mm Breite.

Trennbleche bitte extra bestellen!
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Farbe:
verzinkt
Breite:
1000 mm
Für Tiefe:
600 mm
Lieferumfang:
Vorderteil 110 mm hoch, Rückteil 200 mm hoch, Seitenbleche 200 mm hoch, Schlitzraster 50:50 mm auf 800 mm Breite
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 869945 49, Aufsatzrahmen, Mulde, Mulden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.