Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzmulde, Breite 1000 mm, für Bodentiefe 500 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzmulde
Aufsatzmulde
Aufsatzmulde
Aufsatzmulde
Artikel-Nr.:
     103-869937
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     869937
EAN/GTIN:
     4061753030627
Suchbegriffe:
Aufsatzmulde Lagerregal
Lagerregalaufsatzmulde
Schüttgutmulde
aufsatzmulde lagerregal
Aufsatzmulde, Breite 1000 mm, für Bodentiefe 500 mm, verzinkt.

Vorderteil 110 mm hoch, Rückteil 200 mm hoch. Seitenbleche 200 mm hoch. Schlitzraster 50:50 mm auf 800 mm Breite.

Trennbleche bitte extra bestellen!
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, verzinkt
Farbe:
verzinkt
Breite:
1000 mm
Für Tiefe:
500 mm
Lieferumfang:
Vorderteil 110 mm hoch, Rückteil 200 mm hoch, Seitenbleche 200 mm hoch, Schlitzraster 50:50 mm auf 800 mm Breite
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 869937 49, Aufsatzrahmen, Mulde, Mulden, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.