Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachteiler für System-Steckregal, mit Klemmfuß, Höhe 300 mm, für Bodentiefe 300 mm, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachteiler für System-Steckregal
Fachteiler für System-Steckregal
Fachteiler für System-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-869821
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     869821
EAN/GTIN:
     4061753030528
Suchbegriffe:
Fachteiler freistehend
Freistehender Fachteiler
Fachteiler für Steckregal
fachteiler für steckregal
Fachteiler für System-Steckregal, mit Klemmfuß, Höhe 300 mm, für Bodentiefe 300 mm, verzinkt.

Seitlich stufenlos verstellbar, oben freistehend. Höhe 300 mm.

Auf Anfrage kann dieses Zubehör auch für die Regale in Breite 1300 mm sowie für andere Tiefen geliefert werden. Auf Anfrage: Trennbleche mit Steckstiften und Böden mit gesonderter Lochung.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
verzinkt
Höhe:
300 mm
Farbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 869821 49, Fachteiler, Unterteilung, Unterteilungen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 8,55*
€ 13,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,43*
€ 18,68*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.