Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2250 mm, Tiefe 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Artikel-Nr.:
     103-864994
Herst.-Nr.:
     8438
EAN/GTIN:
     4044917284500
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
Regalseitenwand
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 2250 mm, Tiefe 600 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
600 mm
Für Höhe:
2250 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, seitenblende, 864994 49, Regalzubehör, Regalzubehöre, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,3328*
€ 84,9328*
€ 5,50*
ab € 66,46*
€ 85,79*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 69,95*
€ 89,64*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,03*
€ 106,52*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,71*
€ 108,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,36*
€ 117,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,55*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,22*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 41,75*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 54,2068*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8409
ab € 41,52*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8411
ab € 46,65*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8412
ab € 57,53*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8439
ab € 75,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.