Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 1900 mm, Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Seitenendwand für Regalanfang und Ende
Artikel-Nr.:
     103-864579
Herst.-Nr.:
     8413
EAN/GTIN:
     4044917281301
Suchbegriffe:
Regal Seitenendwand
Regalseitenwand
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenendwand für Regalanfang und Ende, für Höhe 1900 mm, Tiefe 400 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Tiefe:
400 mm
Für Höhe:
1900 mm
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Seitenwandverkleidung, Seitenwangenblende, Seitenwangenverblendung, seitenblende, 864579 49, Regalzubehör, Regalzubehöre, Seitenwand, Seitenwände, Zubehör, Zubehöre
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 41,75*
€ 55,95*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,146*
€ 59,836*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,50*
€ 60,81*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,92*
€ 71,13*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,46*
€ 78,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,71*
€ 93,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8410
ab € 47,55*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 31,22*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 54,2068*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8409
ab € 41,52*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8411
ab € 46,65*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8438
ab € 66,3328*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8412
ab € 57,53*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8439
ab € 75,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.