Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 45 l, VE 2, HxØ 700 x 400 mm, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-860476
Herst.-Nr.:
     H2401318
EAN/GTIN:
     4012086079654
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
helit push-mülleimer 45 l
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 45 l, VE 2, HxØ 700 x 400 mm, gelb.

Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
45 Liter
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
400 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
gelb
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 860476 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 32,98*
€ 45,47*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 33,02*
€ 45,47*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 31,66*
€ 45,47*
1 Tag
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,90*
€ 47,84*
Lager 103
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 87,92*
€ 116,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,53*
€ 138,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 115,63*
€ 137,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,04*
€ 133,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,09*
€ 129,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 104,11*
€ 123,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 87,92*
€ 104,62
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 43,96* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401395
ab € 31,79*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401334
ab € 31,87*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401382
ab € 27,95*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401325
ab € 31,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.