Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 45 l, VE 2, HxØ 700 x 400 mm, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-858560
Herst.-Nr.:
     H2401382
EAN/GTIN:
     4012086079692
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 45 l, VE 2, HxØ 700 x 400 mm, lichtgrau.

Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
45 Liter
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
400 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
lichtgrau
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit push-mülleimer 45 l, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 858560 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 37,91*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,87*
ab € 30,08*
€ 40,18*
2
€ 5,50*
ab € 28,96*
€ 40,18*
1 Tag
2
1
€ 5,50*
ab € 32,88*
€ 44,67*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 47,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,1129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,63*
€ 42,3997
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,4866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 75,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401334
ab € 31,62*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401318
ab € 31,78*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401325
ab € 31,65*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2401395
ab € 31,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.