Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 45 l, VE 2, HxØ 700 x 400 mm, schwarz.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-858455
Herst.-Nr.:
     H2401395
EAN/GTIN:
     4012086079708
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
helit push-mülleimer 45 l
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 45 l, VE 2, HxØ 700 x 400 mm, schwarz.

Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
45 Liter
Höhe:
700 mm
Durchmesser:
400 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 858455 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,52*
€ 117,92*
5 Tage
17
Frei Haus
ab € 108,31*
€ 124,94*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 117,92*
€ 140,32
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 116,87*
€ 139,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 114,62*
€ 136,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,85*
€ 133,10
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,52*
€ 105,34
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 44,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.