Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 25 l, VE 3, HxØ 615 x 315 mm, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-858412
Herst.-Nr.:
     H2401218
EAN/GTIN:
     4012086061222
Suchbegriffe:
Push-Abfallsammler
Push-Mülleimer
Schwingklappen-Eimer
Standard-Abfalleimer
Push-Abfallbehälter aus Kunststoff, Volumen 25 l, VE 3, HxØ 615 x 315 mm, gelb.

Selbstschließende Einwurfklappe. Haube zum einfachen Entleeren der Behälter abnehmbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
25 Liter
Höhe:
615 mm
Durchmesser:
315 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
gelb
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel
Weitere Suchbegriffe: Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer plastik gelb, push abfallsammler, push-abfallsammler helit, helit, 858412 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Homeoffice, Home office, Kunststoff-Abfallsammler, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Pushabfallbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,98*
€ 24,65*
19 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,87*
ab € 20,15*
€ 27,72*
2 Tage
2
1
€ 5,50*
ab € 20,90*
€ 28,84*
24 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 30,98*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 22,98*
€ 31,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,6671
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,3938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 73,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
49903
ab € 69,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.