Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsseltresor, VDMA B und Euro-Norm S2, 510 Haken.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Schlüsseltresor
Artikel-Nr.:
     103-850950
Hersteller:
     ISS
Herst.-Nr.:
     14005
EAN/GTIN:
     5901468310203
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Schlüsseltresor, VDMA B und Euro-Norm S2, 510 Haken.

Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995) und Euro-Norm S2 nach PN-EN 14450 : 2006.

Allseitig doppelwandiger, 60 mm starker Korpus. Tür ebenfalls doppelwandig. Feuerhemmend durch umlaufenden Feuerfalz und Feuerisolation, Bänder außenliegend. Türblatt 6 mm. Türöffnungswinkel 180°. Farbige, im 14-mm-Raster verstellbare Hakenleisten. Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss der VdS-Klasse I inkl. 2 Schlüssel. Beschläge 12 mm vorstehend. Je zwei Bohrungen, Ø 11 mm, in Rückwand und Boden. Lackierung lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Anzahl Schlüsselhaken:
510 Stück
Tiefe:
300 mm
Breite:
670 mm
Höhe:
1800 mm
Gewicht:
152 kg
Anzahl Haken je Reihe:
15 Stück
Verschlussart:
Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln
Lieferung inklusive:
Schlüsselanhänger
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, möbeltresor s2, kleintresor, iss möbeltresor, 850950 49, Safe, Safes, Schlüsselaufbewahrung, Schlüsselaufbewahrungen, Schlüsselschrank, Schlüsselschränke, Schlüsseltresore, Tresor, Tresore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.076,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.374,57*
€ 2.825,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.289,69*
€ 2.724,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.266,80*
€ 2.697,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.189,92*
€ 2.606,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.126,71*
€ 2.530,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.076,10*
€ 2.470,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.