Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längswand, 800 mm hoch, für Länge 1300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Längswand
Längswand
Längswand
Artikel-Nr.:
     103-849103
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     849103
EAN/GTIN:
     4054666002973
Suchbegriffe:
Plattformwagen
eurokraft plattformwagen
plattformwagen
Längswand, 800 mm hoch, für Länge 1300 mm.

Einhängbar, mit Laschenverbindung zu den Stirnwänden, 800 mm hoch (nur in Verbindung mit 2 Stirnwänden verwendbar).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Höhe:
800 mm
Für Länge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 849103 49, Eigenfertigung, Kombiwagenzubehör, Kombiwagenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 134,12*
€ 159,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,67*
€ 149,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,83*
€ 125,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.