Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank, zertifiziertes Nadelholz, natur, für 6 Personen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Artikel-Nr.:
     103-791370
Hersteller:
     Plus
Herst.-Nr.:
     18550-1
EAN/GTIN:
     5708832185500
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, zertifiziertes Nadelholz, natur, für 6 Personen.

Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur Aufstellung und dauerhaften Verwendung im Außenbereich. Mit aufklappbaren Sitzflächen. Aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz. Stabile und langlebige Konstruktion.

Entdecken Sie das Zusammenspiel aus Funktionalität und Natur mit dieser Gruppensitzbank aus robustem Holz, perfekt für den Außenbereich. Diese praktische Einheit kombiniert Tisch und Sitzgelegenheiten mit aufklappbaren Sitzflächen, die aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz gefertigt sind. Ihre stabile und langlebige Konstruktion gewährleistet langanhaltende Freude im Freien. Ideal für Unternehmen und den privaten Gebrauch bietet diese Gruppensitzbank Mitarbeitern, Gästen und Freunden eine einladende Möglichkeit für kurze Pausen oder gemeinsame Momente im Freien.

Aufgrund des Naturholzes kann es bei höheren Temperaturen zu Harzaustritt kommen. Dies ist ein normaler Prozess, der in keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekratzt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Nadelholz
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
natur
Tischhöhe:
710 mm
Gesamtlänge:
1770 mm
Gesamttiefe:
1550 mm
Plattenlänge:
1770 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Plattenbreite:
740 mm
Sitztiefe:
245 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: gartenbank, 791370 49, Bank, Bänke, Gartenmöbel, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Holzbank, Holzbänke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,75*
€ 303,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,38*
€ 283,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,13*
€ 241,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.