Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federbodenwagen D, Oberfläche eloxiert, Volumen 380 l, mit Smart Grip.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federbodenwagen D
Federbodenwagen D
Artikel-Nr.:
     103-785783
Hersteller:
     Gmöhling Transportgeräte
Herst.-Nr.:
     222140827
EAN/GTIN:
     4260257923729
Suchbegriffe:
Federboden-Kastenwagen
Federboden-Transportwagen
Federbodenwagen
federbodenwagen 380 l
Federbodenwagen D, Oberfläche eloxiert, Volumen 380 l, mit Smart Grip.

Eloxierte Oberfläche für erhöhte Korrosionsbeständigkeit. Zwei Griffoptionen verfügbar: ergonomischer Quick Grip oder platzsparender Smart Grip. Anpassung der Be- und Entladehöhe für ergonomisches Arbeiten. Parallele Führung des Bodens, auch bei einseitiger Beladung. PVC-Stoßpuffer am oberen Wagenrand zur Sicherung vor Stößen. Spurloses Fahren durch Vollgummibereifung.

Erhältlich mit glatter oder eloxierter Oberfläche bietet der Federbodenwagen zwei Griffoptionen: Quick Grip und Smart Grip. Der Der Griff Quick Grip ragt ca. 250 mm horizontal über den Wagenrand hinaus und ermöglicht ein sicheres und ergonomisches Schieben, während der Smart Grip platzsparend und wandschonend innerhalb des Wagenrandes konzipiert ist. Mit konstanter Be- und Entladehöhe sinkt der Boden kontinuierlich bei Beladung und steigt langsam an, wenn entladen wird. Dank acht abgedeckter Kugellager gewährleistet der Federbodenwagen eine parallele und verwindungsfreie Führung des absenkbaren Bodens, selbst bei einseitiger Beladung. Seine Anpassung an Gewichtsveränderungen macht ihn ideal zum Kommissionieren verschiedener Waren und Gewichte. Wände und Aluminiumprofile sind durch Clinchen formschlüssig und damit sehr stabil verbunden. Glatte Seitenwände reduzieren die Reibung des Ladegutes, während die Vollgummibereifung spurloses Fahren ermöglicht. Der umlaufende und abriebfeste PVC-Stoßpuffer am oberen Wagenrand sichert Ihre Ladung und den Wagen zusätzlich vor Stößen. Beide Griffe zur Selbstmontage, Bohrungen im Wagen sind vorhanden, inklusive Befestigungsmaterial. Die eloxierte Oberfläche verleiht dem Aluminium eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und macht den Wagen widerstandsfähiger gegen Abrieb und Verschleiß.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
130 kg
Länge:
1115 mm
Breite:
690 mm
Höhe:
1005 mm
Innenlänge:
1000 mm
Innenbreite:
650 mm
Innenhöhe:
530 mm
Volumen:
380 Liter
Ausführung:
Griff Smart grip, innerhalb des Wagenrandes
Weitere Suchbegriffe: federboden kastenwagen, 785783 49, Federbodenwägen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Transportgerät, Transportgeräte, Wagen, Wägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 955,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.102,30*
€ 1.311,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,13*
€ 1.284,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.068,33*
€ 1.271,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.038,38*
€ 1.235,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.003,88*
€ 1.194,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 955,91*
€ 1.137,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.