Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzsystem, höhenverstellbar, mit Einzelschublade, Lochwand, Kästenschiene, Etagenbord, Arbeitshöhe 650 - 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplatzsystem, höhenverstellbar
Arbeitsplatzsystem, höhenverstellbar
Arbeitsplatzsystem, höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     103-785266
Hersteller:
     Mades
Herst.-Nr.:
     Worktable Combination 1
EAN/GTIN:
     4061753261205
Suchbegriffe:
Kästenprofil
Kästenschiene
Lochplatte
Lochplattensystem
Arbeitsplatzsystem, höhenverstellbar, mit Einzelschublade, Lochwand, Kästenschiene, Etagenbord, Arbeitshöhe 650 - 900 mm.

Vorkonfigurierter Komplettarbeitsplatz zum Spitzenpreis. Tisch von 650 bis 900 mm manuell höhenverstellbar. Inklusive Lochwand für Werkzeughalter und Halteschiene für Sichtlagerkästen. Abschließbare Schublade.

Tisch 1500 x 700 mm mit Aufbaugestell und Etagenbord (300 mm tief). Stahlrohrgestell, 45 x 45 mm, pulverbeschichtet in Schwarz. Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, 25 mm stark. Tragkraft ca. 400 kg bei gleichmäßig verteilter Last. Höhenverstellung manuell über Sechskantschrauben. Lochwand mit Lochraster 9,2 x 9,2 mm für die Anbringung von Werkzeughalter und weiterem Zubehör. Einhängeleiste für Sichtlagerkästen mit rückseitiger Einhängenase. Abschließbare Einzelschublade (BxTxH 420 x 600 x 150 mm).

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Plattenfarbe:
weiß
Arbeitshöhe:
650 - 900 mm
Gestellausführung:
Vierkantrohr 45x45 mm
Plattenstärke:
25 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Höhenverstellungsart:
manuell
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Stahlrohrtisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, stahlrohrtisch weiss, stahlrohrtisch, lochplatte schwarz, 785266 49, Arbeitsplatzsysteme, Arbeitstisch, Arbeitstische, höhenverstellbar, Höhenverstellbare Arbeitstische, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Werkstatt-Komplettangebot, Werkstatt-Komplettangebote, Werkstatt-Kompletteinrichtung, Werkstatt-Kompletteinrichtungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 820,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,59*
€ 1.131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,98*
€ 1.117,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,88*
€ 1.041,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,04*
€ 1.006,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,47*
€ 976,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.