Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC-Adapter mit kleinem Hahn, PE, H 100 mm, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBC-Adapter mit kleinem Hahn
IBC-Adapter mit kleinem Hahn
Artikel-Nr.:
     103-784895
Herst.-Nr.:
     2816
EAN/GTIN:
     4260411311539
Suchbegriffe:
Adapter IBC-Container
Adapter für IBC-Container
IBC-Adapter
IBC-Behälter
IBC-Adapter mit kleinem Hahn, PE, H 100 mm, grün.

Leichte, kontrollierte Entleerung des IBC. Gardena-Anschluss.

IBC-Hahn aus Kunststoff, für die kontrollierte Entleerung des IBC.
Weitere Informationen:
Material:
PE
Höhe:
100 mm
Farbe:
grün
Produkttyp:
Zubehör
Weitere Suchbegriffe: IBC-Container, KTC-Container, Auslaufhahn IBC, IBC-Auslaufhahn, IBC-Hahn, adapter ibc-container, 784895 49, Bulkcontainer, Bulkcontaner, Containerzubehör, Containerzubehöre, IBC-Zubehör, KTC-Zubehör, Tankcontainer-Zubehör, Tankcontainer-Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.