Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Packband ratioTape, Länge 66 m, VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP-Packband ratioTape, Länge 66 m, VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.
Artikel-Nr.:
     103-784724
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     RT50w
EAN/GTIN:
     8057714367389
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
PP-Packband ratioTape, Länge 66 m, VE 6 Rollen, weiß, Bandbreite 50 mm.

Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei, reißfest. Gute Dauerhaftung.

Sehr reißfestes PP-Packband mit einer Lauflänge bis zu 100 m - für möglichst wenig Rollenwechsel. Ideal zum Verschluss von 1- und 2-welligen Kartons.
Weitere Informationen:
Klebeart:
Acrylat
Trägermaterial:
PP
Bandbreite:
50 mm
Bandlänge:
66 m
Farbe:
weiß
Materialstärke:
53 µm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, verpackungsklebeband 50 mm x 66 m weiss, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, 784724 49 (RT50w), Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Klebestreifen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Packbänder, Packmaterial, Packmaterialien, Paketbänder, PP-Klebebänder, PP-Packbänder, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Verpackungsband, Verpackungsbänder, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,96*
€ 13,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,61*
€ 12,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,01*
€ 11,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.