Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank, grau, Gesamt-LxT 1800 x 1800 mm, mit Lehne.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank, grau
Gruppensitzbank, grau
Gruppensitzbank, grau
Gruppensitzbank, grau
Artikel-Nr.:
     103-784611
Hersteller:
     EDEN WOOD AB
Herst.-Nr.:
     EW 0909-7180
EAN/GTIN:
     7350107030770
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, grau, Gesamt-LxT 1800 x 1800 mm, mit Lehne.

Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur Aufstellung und dauerhaften Verwendung im Außenbereich. Mit oder ohne Rückenlehne verfügbar. Aus FSC®-zertifizierter schwedischer Norrland-Kiefer. Mit feuerverzinktem Stahlrohrrahmen. Besonders stabile und langlebige Konstruktion. Mit praktischer Sonnenschirmhalterung (Ø 55 mm) in der Mitte des Tisches.

Erleben Sie nordisches Design in Perfektion mit dieser Gruppensitzbank. Tisch und Sitzbänke sind in einer Einheit verbunden und bestens geeignet für den dauerhaften Einsatz im Freien. Mit oder ohne Rückenlehne erhältlich, präsentiert sie sich aus FSC®-zertifizierter schwedischer Norrland-Kiefer und einem feuerverzinkten Stahlrohrrahmen. Die außergewöhnliche Stabilität dieser Bank wird durch 40 mm starke Holzplanken gewährleistet. Ein Highlight ist die integrierte Sonnenschirmhalterung in der Tischmitte. Das langsam gewachsene Holz aus der nordschwedischen Region Norrland macht die Bank besonders widerstandsfähig und formstabil. Ideal für Pausen- und Aufenthaltsbereiche im Freien von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen sowie Park- und Freizeitanlagen. Aufgrund des Naturholzes kann es bei höheren Temperaturen zu Harzaustritt kommen. Dies ist ein normaler Prozess, der in keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekratzt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1800 mm
Gesamttiefe:
1800 mm
Plattenbreite:
140 mm
Tischhöhe:
760 mm
Plattenlänge:
1800 mm
Sitzhöhe:
460 mm
Sitztiefe:
300 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Kiefernholz
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
grau
Gestellfarbe:
feuerverzinkt
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: gartenbank grau holz, gartenbank holz, gartenbank, 784611 49, Sitzbank, Sitzbänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 676,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,40*
€ 962,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,08*
€ 956,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,58*
€ 912,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,50*
€ 872,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,49*
€ 805,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.