Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank, rechteckig, schwarz, Gesamt-LxT 1500 x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank, rechteckig
Gruppensitzbank, rechteckig
Gruppensitzbank, rechteckig
Artikel-Nr.:
     103-784608
Hersteller:
     EDEN WOOD AB
Herst.-Nr.:
     EW 0905-8
EAN/GTIN:
     7350107030428
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, rechteckig, schwarz, Gesamt-LxT 1500 x 1500 mm.

Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur Aufstellung und dauerhaften Verwendung im Außenbereich. Sitzbänke platzsparend hochklappbar. Aus FSC®-zertifizierter schwedischer Norrland-Kiefer. Stabile und langlebige Konstruktion.

Entdecken Sie diese Gruppensitzbank aus Holz - eine praktische Kombination aus Tisch und Sitzbänken, perfekt für den Außenbereich geeignet. Die Bänke sind platzsparend hochklappbar und lassen sich so noch besser vor Witterung schützen. Diese Holzbank aus FSC®-zertifizierter schwedischer Norrland-Kiefer überzeugt durch ihre Stabilität und Langlebigkeit. Das langsam gewachsene Holz aus der nordschwedischen Region Norrland ist besonders widerstandsfähig und formstabil. Ideal für Pausen- und Aufenthaltsbereiche im Freien von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen sowie Park- und Freizeitanlagen. Aufgrund des Naturholzes kann es bei höheren Temperaturen zu Harzaustritt kommen. Dies ist ein normaler Prozess, der in keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekratzt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
1500 mm
Gesamttiefe:
1500 mm
Plattenbreite:
93 mm
Tischhöhe:
730 mm
Plattenlänge:
1500 mm
Sitzhöhe:
430 mm
Sitztiefe:
300 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Kiefernholz
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
Holz
Weitere Suchbegriffe: gartenbank holz, gartenbank, gartenbank 150 cm, 784608 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Holzbank, Holzbänke, Kunststoff, Metall, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,21*
€ 297,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,71*
€ 294,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,66*
€ 289,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,92*
€ 284,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,36*
€ 242,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.