Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akten-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 1500 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akten-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035
Akten-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035
Akten-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035
Akten-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     103-784095
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKA15310ED
EAN/GTIN:
     4250623736084
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Akten-Schraubregal, lichtgrau RAL 7035, Regalhöhe 1500 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm.

Bauart einseitig. Einfach zu montieren. Beliebig zu erweitern. Gute Raumnutzung. Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.

Fachböden Deckböden allseitig abgekantet, ohne Anschlag, 25 mm hoch. Böden im 25-mm-Raster höhenverstellbar. Winkelpfosten Mit angewinkelter Fußplatte. Tiefe 300 mm mit hinterem Anschlag.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Fachteiler sowie Seiten- und Rückwände auf Anfrage. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
einseitig
Feldlast:
300 kg
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Regalhöhe:
1500 mm
Bodenbreite:
1000 mm
Bodentiefe:
300 mm
Fachbodenhöhe:
25 mm
Konstruktion:
verschraubt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, aktenregal lichtgrau, aktenregal, aktenregal stahl, hofe, 784095 49, Aktenregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Schraubregale, Stahlregal, Stahlregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 86,88*
€ 118,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,48*
€ 151,75*
14 Tage
17
Frei Haus
ab € 120,98*
€ 152,39*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,40*
€ 177,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.