Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde-Regalwanne, mit Zulassung, Auffangvolumen 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Regalwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne
Artikel-Nr.:
     103-782532
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     782532
EAN/GTIN:
     4061753267221
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Regal-Wanne
Regalwanne
regal wanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne, mit Zulassung, Auffangvolumen 20 l.

Hochbeständige, universell einsetzbare Wanne aus PE zur vorschriftsmäßigen Lagerung kleiner Gebinde. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin. Bei Lagerung und Transport platzsparend ineinander stapelbar. Passender Gitterrost mit Leckage-Anzeige optional erhältlich. Abgestimmt auf alle gängigen Kleingebinde-Regalsysteme und als zusätzlicher Wannenboden geeignet.

Hochwertige Kleingebinde PE-Auffangwanne für den universellen Einsatz , als Auffangwanne oder Schrank-/Regalwanne, passend zu allen gängigen Kleingebinde-Regalsystemen mit 400 oder 600 mm Tiefe. Bietet langfristigen Korrosionsschutz da aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (HDPE) in verstärkter Ausführung hergestellt. Geeignet für umweltgefährdende und aggressive Flüssigkeiten. PE-Kleingebindewannen sind zu 100% recycelbar und leicht zu reinigen. Bei Lagerung und Transport platzsparend ineinander stapelbar. Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären. Stabiler PE-Gitterrost mit integierter Leckage-Anzeige in Warnfarbe Rot optional erhältlich . Vereinfachte Leckagekontrolle ohne entnahme des Gitterrost möglich. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt (Z-40.22-559).
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
20 Liter
Länge:
995 mm
Breite:
395 mm
Höhe:
90 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 782532 49, Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Bodenwanne, Bodenwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne für Säuren/Laugen, Regalwannen, Regalwannen für Säuren/Laugen, Säure-/Laugen-Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwannen, Umweltauffangwanne, Umweltauffangwannen, Wanne, Wannen, Wannenboden, Wannenböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,78*
€ 172,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,12*
€ 170,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,54*
€ 155,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
266799
ab € 72,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.