Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde-Regalwanne, ableitfähig, ohne Zulassung, Auffangvolumen 40 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde-Regalwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne
PE-Kleingebinde-Regalwanne
Artikel-Nr.:
     103-782531
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     782531
EAN/GTIN:
     4061753267214
Suchbegriffe:
Auffangwanne Kleingebinderegal
Regal-Wanne
Regalwanne
auffangwanne kleingebinderegal 40l
PE-Kleingebinde-Regalwanne, ableitfähig, ohne Zulassung, Auffangvolumen 40 l.

Elektrisch ableitfähige, universell einsetzbare Kleingebindewanne aus chemisch hochbeständigem PE. Bei Lagerung und Transport platzsparend ineinander stapelbar. Passender Gitterrost mit Leckage-Anzeige optional erhältlich. Abgestimmt auf alle gängigen Kleingebinde-Regalsysteme und als zusätzlicher Wannenboden geeignet.

Hochwertige Kleingebinde PE-Auffangwanne für den universellen Einsatz , als Auffangwanne oder Schrank-/Regalwanne, passend zu allen gängigen Kleingebinde-Regalsystemen mit 400 oder 600 mm Tiefe. Bietet langfristigen Korrosionsschutz da aus chemisch hochbeständigem Polyethylen (HDPE) in verstärkter Ausführung hergestellt. Geeignet für umweltgefährdende und aggressive Flüssigkeiten. PE-Kleingebindewannen sind zu 100% recycelbar und leicht zu reinigen. Bei Lagerung und Transport platzsparend ineinander stapelbar. Bitte beachten: Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit der Behälter klären. Stabiler PE-Gitterrost mit integierter Leckage-Anzeige in Warnfarbe Rot optional erhältlich . Vereinfachte Leckagekontrolle ohne entnahme des Gitterrost möglich. Wanne aus elektrisch Ableitfähigen Kunststoff , ohne Bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Kapazität Fässer:
Kleingebinde
Auffangvolumen:
40 Liter
Länge:
1265 mm
Breite:
595 mm
Höhe:
90 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: regal wanne, eurokraft pro, 782531 49, Auffangwanne, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Bodenwanne, Bodenwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewanne, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne für Säuren/Laugen, Regalwannen, Regalwannen für Säuren/Laugen, Säure-/Laugen-Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwannen, Umweltauffangwanne, Umweltauffangwannen, Wanne, Wannen, Wannenboden, Wannenböden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,30*
€ 277,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,47*
€ 255,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,38*
€ 251,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,09*
€ 220,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
266803
ab € 118,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.