Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie MINI PAK'R® Industrial V2, mit Recyclinganteil, VE 90 Stk, Quilt Air Small.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftkissenfolie MINI PAK'R® Industrial V2, mit Recyclinganteil, VE 90 Stk, Quilt Air Small.
Artikel-Nr.:
     103-782463
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     IMIP-QS
EAN/GTIN:
     4251924762123
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftkissenfolie MINI PAK'R® Industrial V2, mit Recyclinganteil, VE 90 Stk, Quilt Air Small.

Bester Warenschutz mit Air-Transfer-Technologie. Kompatibel mit Luftkissenmaschine MINI PAK'R® Industrial V2. Nachhaltige Folienrolle mit 30 % Recyclinganteil. Herstellung mit Altfolien aus Privathaushalten (PCR = Post Consumer Recycling). EuCertPlast-zertifiziertes PCR. Erfüllt Norm EN 13427 für Verpackungsabfälle. Ersetzt Luftpolsterfolie, Schaum oder Verpackungschips. Platzersparnis durch bedarfsgerechte Produktion am Packplatz.

Platzsparend, nachhaltig, sicher: Stellen Sie mit unserer Folie für die Luftkissenmaschinen der Serie MINI PAK'R® Industrial V2 federleichte Luftkissen und Polstermatten zur Hohlraumfüllung her. Sparen Sie so nicht nur Füllmaterial, sondern auch Lagerfläche dank der bedarfsorientierten Produktion direkt am Packplatz. Die Air-Transfer-Technologie garantiert Ihrer Versandware beste Stoßdämpfung. Gleichzeitig setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt: Denn die Folienrollen werden mit Altplastik aus Privathaushalten hergestellt. Ein Aufdruck auf der Folie informiert über die nachhaltige Recyclingherkunft.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Länge:
250 m
Breite:
400 mm
Höhe:
150 mm
Materialstärke:
35 mm
Anzahl Kissen:
1666 Stück
Kissenmaße:
400x150 mm
Form:
Quilt Air Small
Weitere Suchbegriffe: 782463 49 (IMIP-QS), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Luftpolstermatte, Luftpolstermatten, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.497,81*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 94,42012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8.807,71*
€ 10.481,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8.649,94*
€ 10.293,43
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 8.563,44*
€ 10.190,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8.497,81*
€ 10.112,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.