Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolie MINI PAK'R® V3, mit Recyclinganteil, Double Cushion, VE 90 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luftkissenfolie MINI PAK'R® V3, mit Recyclinganteil, Double Cushion, VE 90 Stk.
Artikel-Nr.:
     103-782455
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     IMIPV3-dc
EAN/GTIN:
     4251924762079
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftkissen-folie für luftkissenmasc...
Luftkissenfolie MINI PAK'R® V3, mit Recyclinganteil, Double Cushion, VE 90 Stk.

Optimaler Warenschutz mit Air-Transfer-Technologie. Kompatibel mit Luftkissenmaschine MINI PAK'R® V3. Nachhaltige Folienrolle mit Recyclinganteil. Herstellung mit Altfolien aus Privathaushalten (PCR=Post Consumer Recycling). EuCertPlast-zertifiziertes PCR. Erfüllt Norm EN 13427 für Verpackungsabfälle. Ersetzt Luftpolsterfolie, Schaum oder Verpackungschips. Platzersparnis durch bedarfsgerechte Produktion am Packplatz.

Nachhaltige Hohlraumfüllung und bester Warenschutz für Ihr Versandgut: Stellen Sie mit der Folienrolle Luftkissen und Polstermatten direkt am Packplatz mit den Maschinen der Serie MINI PAK'R^®null V3 her. Das spart Füllmaterial und Lagerfläche dank der bedarfsgerechten Produktion. Unsere Folien überzeugen zudem mit der Air-Transfer-Technologie für beste Stoßdämpfung. Sie haben je nach Variante einen Recyclinganteil von 30 oder 50 Prozent. Das Rezyklat stammt von Altfolien aus Privathaushalten, die im Zuge der Kreislaufwirtschaft wiederverwertet werden. Ein Aufdruck auf der Folie informiert über die nachhaltige Produktion.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE-Folie
Länge:
375 m
Breite:
400 mm
Höhe:
150 mm
Materialstärke:
23 mm
Anzahl Kissen:
2500 Stück
Kissenmaße:
400x150 mm
Form:
Double Cushion
Weitere Suchbegriffe: 782455 49 (IMIPV3-dc), Bläschenfolie, Bläschenfolien, Bubblewrap, Knackfolie, Knallfolie, Luftkissenmatte, Luftkissenmatten, Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolien, Luftpolstermatte, Luftpolstermatten, Lupo, Lupofolie, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.673,03*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 90 Stück (ab € 96,367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8.989,10*
€ 10.697,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8.827,96*
€ 10.505,27
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 8.739,68*
€ 10.400,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8.673,03*
€ 10.320,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.