Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen RuXXac Dandy XL, mit klappbarem Schiebebügel, LxB 865 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen RuXXac Dandy XL
Plattformwagen RuXXac Dandy XL
Plattformwagen RuXXac Dandy XL
Artikel-Nr.:
     103-781190
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2235-330
EAN/GTIN:
     4260563729060
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen
Plattformwagen RuXXac Dandy XL, mit klappbarem Schiebebügel, LxB 865 x 600 mm.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten für Industrie, Handel und Büros. Ergonomischer Griff und klappbarer Bügel für platzsparende Lagerung. Tragfähigkeit 330 kg. Geringes Gewicht und leise Fahrweise. Durch Aussparung in der Plattform leicht per Hand zu tragen.

Der vielseitige Plattformwagen RuXXac Dandy XL ist Ihr zuverlässiger Partner für den einfachen und flexiblen Transport in Industrie, Handel und Büros. Mit einer Tragfähigkeit von 330 kg bietet der RuXXac Dandy XL die ideale Lösung für den zuverlässigen Transport von diversen Waren und Gütern. Der komfortabel geformte Handgriff bietet eine ergonomische und natürliche Handhabung. Er ist etwas höher als bei anderen Wagen, was besonders Rücken schonend ist. Für die platzsparende Lagerung und den Wechsel des Einsatzortes kann der Bügel des Plattformwagens durch Betätigung des Fußhebels an der Plattform zusammengeklappt werden. Durch die Aussparung in der Mitte der Plattform ist er zudem leicht per Hand zu tragen. Das einklappbare Bügel-System ermöglicht außerdem ein problemloses Stapeln und Aufbewahren des Wagens. Erhältlich ist der Wagen in zwei Ausführungen - mit und ohne Bremse. Das zuverlässige Bremssystem, das ein sicheres Abstellen und einen festen Stand gewährleistet, kann mit einer einfachen Betätigung eines zentralen Pedals bedient werden. Die Kreuzgitterstruktur der Plattform sorgt für ein geringes Gewicht und zuverlässige Stabilität während des Transports. Ein weiteres Merkmal ist die besondere Geräuschreduzierung. Dank der Aussparungen in der Plattform kann der beim Fahren entstehende Schall entweichen, was zu einer bemerkenswerten Laufruhe führt. Die präzise Lenkung und die Räder aus Vollgummi ermöglichen eine mühelose Manövrierfähigkeit, selbst in engen Räumen oder auf unebenem Untergrund. Mit dem schraubenlosen Montagesystem für die Räder können Sie die Räder bei Bedarf schnell und einfach abmontieren. So wird noch mehr Platz beim Verstauen gespart, zum Beispiel beim Transport des Wagens im Auto.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
330 kg
Ladeflächenlänge:
865 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladehöhe:
218 mm
Länge:
865 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
935 mm
Schiebebügelhöhe:
935 mm
Länge geklappt:
935 mm
Weitere Suchbegriffe: 781190 49, Plattformwägen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,50*
€ 402,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,04*
€ 391,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,80*
€ 353,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.