Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IoT-Line Kompakt-Laborwaage, runde Wägeplattform, Wägebereich bis 0,3 kg, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte Ø 10 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
Artikel-Nr.:
     103-775772
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 300-2-2023e
EAN/GTIN:
     4045761243200
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage, runde Wägeplattform, Wägebereich bis 0,3 kg, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte Ø 10 mm.

Ideal im Labor und zur Integration in IoT-Umgebungen. Frei programmierbare Wägeeinheit. Anti-Schock-System vermindert Vibrationen während des Wiegens für schnelle, sichere Wägeergebnisse. Mit Universal-Port zur einfachen Datenübertragung mittels Adapter.

Präzisionswaage mit runder Wägeplattform und integriertem Universal-Port (KUP) - erlaubt den komfortablen Anschluss externer Schnittstellenadapter (Zubehör) zur einfachen Übertragung der Daten an Netzwerke, PCs, Smartphones, Tablets, Drucker und mehr. Die Wägeeinheit kann frei programmiert werden. Das Anti-Schock-System präzisiert die Wiegeergebnisse dank verminderter Vibrationen. Ideal geeignet zur Integration in IoT-Anwendungen moderner Industrie-Unternehmen oder Labore.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laborwaagen
Wägebereich max.:
0.3 kg
Ziffernschritt:
0.01 g
Maße Wägeplattform:
Ø 10 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Material:
Kunststoff
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage 0,01g, kompaktwaage, präzisionswaage kern&sohn, 775772 49, Waage, Waagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,84*
€ 203,20*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,87*
€ 210,75*
Frei Haus
ab € 185,40*
€ 213,33*
43 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,88*
€ 237,20*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,65*
€ 254,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,94*
€ 297,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,52*
€ 283,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,94*
€ 276,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 222,65* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.