Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IoT-Line Kompakt-Laborwaage, ringförmiger Windschutz, Wägebereich bis 0,36 kg, Ablesbarkeit 0,001 g, Wägeplatte Ø 82 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
Artikel-Nr.:
     103-775770
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 300-3-2023e
EAN/GTIN:
     4045761243187
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage, ringförmiger Windschutz, Wägebereich bis 0,36 kg, Ablesbarkeit 0,001 g, Wägeplatte Ø 82 mm.

Vielfältige Einsatzbereiche in Labor und IoT-Umgebungen. Frei programmierbare Wägeeinheit. Anti-Schock-System vermindert Vibrationen während des Wiegens für schnelle, sichere Wägeergebnisse. Ringförmiger Windschutz.

Mit integriertem Universal-Port (KUP) - erlaubt den komfortablen Anschluss externer Schnittstellenadapter (Zubehör) zur einfachen Übertragung der Daten an Netzwerke, PCs, Smartphones, Tablets, Drucker und mehr. Die Wägeeinheit kann frei programmiert werden. Das Anti-Schock-System präzisiert die Wiegeergebnisse dank verminderter Vibrationen. Ideal geeignet zur Integration in IoT-Anwendungen moderner Industrie-Unternehmen und Labore. Mit ringförmigem Windschutz.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laborwaagen
Wägebereich max.:
0.36 kg
Ziffernschritt:
0.001 g
Maße Wägeplattform:
Ø 82 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Material:
Kunststoff
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, laborwaage 0,001g, kompaktwaage, präzisionswaage kern&sohn, 775770 49, Waage, Waagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 238,87*
€ 309,20*
Frei Haus
ab € 251,78*
€ 323,97*
Frei Haus
ab € 275,89*
€ 329,25*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,63*
€ 340,72*
Frei Haus
ab € 300,08*
€ 344,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,72*
€ 405,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,87*
€ 402,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,36*
€ 378,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,72*
€ 369,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.