Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IoT-Line Kompakt-Laborwaage, ringförmiger Windschutz, Wägebereich bis 0,2 kg, Ablesbarkeit 0,001 g, Wägeplatte Ø 82 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
Artikel-Nr.:
     103-775768
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 200-3-2023e
EAN/GTIN:
     4045761215610
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
Laborwaage
Laborwaagen
Präzisionswaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage, ringförmiger Windschutz, Wägebereich bis 0,2 kg, Ablesbarkeit 0,001 g, Wägeplatte Ø 82 mm.

Vielfältige Einsatzbereiche in Labor und IoT-Umgebungen. Frei programmierbare Wägeeinheit. Anti-Schock-System vermindert Vibrationen während des Wiegens für schnelle, sichere Wägeergebnisse. Ringförmiger Windschutz.

Mit integriertem Universal-Port (KUP) - erlaubt den komfortablen Anschluss externer Schnittstellenadapter (Zubehör) zur einfachen Übertragung der Daten an Netzwerke, PCs, Smartphones, Tablets, Drucker und mehr. Die Wägeeinheit kann frei programmiert werden. Das Anti-Schock-System präzisiert die Wiegeergebnisse dank verminderter Vibrationen. Ideal geeignet zur Integration in IoT-Anwendungen moderner Industrie-Unternehmen und Labore. Mit ringförmigem Windschutz.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laborwaagen
Wägebereich max.:
0.2 kg
Ziffernschritt:
0.001 g
Maße Wägeplattform:
Ø 82 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Material:
Kunststoff
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: laborwaage 0,001g, kompaktwaage, präzisionswaage kern&sohn, 775768 49, Waage, Waagen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 222,26*
€ 254,44*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,57*
€ 263,16*
Frei Haus
ab € 233,22*
€ 266,21*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 229,16*
€ 289,72*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,88*
€ 316,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,43*
€ 376,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,00*
€ 372,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,48*
€ 354,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,72*
€ 347,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,88*
€ 334,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 280,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.