Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IoT-Line Kompakt-Laborwaage, Wägeplatte 130 x 130 mm, Wägebereich bis 3,6 kg, Ablesbarkeit 0,01 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage
Artikel-Nr.:
     103-775766
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 3000-2-2023e
EAN/GTIN:
     4045761243194
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Kompaktwaage
Laborwaage
IoT-Line Kompakt-Laborwaage, Wägeplatte 130 x 130 mm, Wägebereich bis 3,6 kg, Ablesbarkeit 0,01 g.

Mit Universal-Port (KUP) zur einfachen Integration in IoT-Umgebungen. Frei programmierbare Wägeeinheit. Anti-Schock-System vermindert Vibrationen während des Wiegens. Schnelle, sichere Wägeergebnisse. Mit Wägeplatte.

Mit integriertem Universal-Port (KUP) - erlaubt den komfortablen Anschluss externer Schnittstellenadapter (Zubehör) zur einfachen Übertragung der Daten an Netzwerke, PCs, Smartphones, Tablets, Drucker und mehr. Die Wägeeinheit kann frei programmiert werden. Das Anti-Schock-System präzisiert die Wiegeergebnisse dank verminderter Vibrationen. Ideal geeignet zur Integration in IoT-Anwendungen moderner Industrie-Unternehmen und Labore.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laborwaagen
Wägebereich max.:
3.6 kg
Ziffernschritt:
0.01 g
Maße Wägeplattform:
130 x 130 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Material:
Kunststoff
Höhe:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaagen, Präzisionswaage, kompaktwaage 0,01g, kompaktwaage, präzisionswaage kern&sohn, 775766 49, Waage, Waagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 227,24*
€ 266,25*
Frei Haus
ab € 251,77*
€ 291,84*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 234,91*
€ 303,61*
Frei Haus
ab € 268,19*
€ 319,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,42*
€ 330,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,53*
€ 393,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,22*
€ 385,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,51*
€ 363,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,37*
€ 357,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.