Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionswaage, hochauflösend, Wägeplatte Ø 140 mm, Wägebereich bis 0,82 kg, Ablesbarkeit 0,01 g.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionswaage
Präzisionswaage
Präzisionswaage
Artikel-Nr.:
     103-775750
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PWS 800-2
EAN/GTIN:
     4045761311275
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
präzisionswaage 0,01g
präzisionswaage
präzisionswaage kern&sohn
Präzisionswaage, hochauflösend, Wägeplatte Ø 140 mm, Wägebereich bis 0,82 kg, Ablesbarkeit 0,01 g.

Hochauflösende Präzisionswaage aus Edelstahl mit IP-Schutz. Stimmgabel-Wiegesystem für schnelle Anzeige und genaues Dosieren. Rostfrei und leicht zu reinigen. Staub- und Spritzwasserschutz nach IP65. Serienmäßige Libelle und Fußschrauben für exaktes Nivellieren.

Investieren Sie in Präzision, Zuverlässigkeit und Effizienz: Unsere Präzisionswaage setzt neue Maßstäbe für den professionellen Einsatz in Lager und Betrieb. Das hochwertige Stimmgabel-Wiegesystem garantiert nicht nur eine blitzschnelle Anzeige des Wägewerts, sondern auch das präzise Dosieren. Die Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte macht diese Waage rostfrei und leicht zu reinigen dank der glatten Oberflächen. Dank Staub- und Spritzwasserschutz nach IP65 (gemäß EN 60529) liefert die Waage zuverlässige Ergebnisse auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Dank serienmäßiger Libelle und Fußschrauben kann die Präzisionswaage exakt nivelliert werden. Darüber hinaus bietet sie eine RS-232-Datenschnittstelle zum Anschluss eines Druckers.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Präzisionswaagen
Wägebereich max.:
0.82 kg
Ausführung Waage:
IP65
Ziffernschritt:
0.01 g
Maße Wägeplattform:
Ø 140 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Höhe:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: 775750 49, Waage, Waagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 711,02*
€ 860,37*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 779,03*
€ 869,51*
Frei Haus
ab € 801,68*
€ 874,50*
Frei Haus
ab € 747,48*
€ 900,79*
4 Tage
19
Frei Haus
ab € 1.124,69*
€ 1.202,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,51*
€ 1.034,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,00*
€ 1.000,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 832,59*
€ 990,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,62*
€ 975,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,24*
€ 957,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,03*
€ 927,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 779,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.