| |
|
| Artikel-Nr.: 103-775454 Herst.-Nr.: EFC 30K-3 EAN/GTIN: 4045761252684 |
| |
|
| | |
| Plattformwaage, inkl. Stativ, Wägebereich bis 30 kg, Ablesbarkeit 2 g.
Großes Display mit leuchtstarker LED-Anzeige. Leichtes Ablesen des Wägewertes auch bei schlechtem Licht. Inklusive Stativ für optimale Bedienbarkeit. Mit integriertem Akku.
Unsere Plattformwaage überzeugt durch ihr großes Display mit leuchtstarker LED-Anzeige und starkem Farbkontrast. Das erleichtert das Ablesen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Nutzen Sie die Waage vielfältig - etwa zur Tara- und Gewichtsbestimmung oder zur Stückzählung. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Plattformwaagen | Wägebereich max.: | 30 kg | Ziffernschritt: | 2 g | Maße Wägeplattform: | 400x300 mm | Wägeplattformmaterial: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stativ für Plattformwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, akku für plattformwaage, plattformwaage 15/30kg, KERN, 775454 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Päckchenwaage, Päckchenwaagen, Paketwaage, Paketwaagen, Plattformwaagen, Postwaage, Postwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen, Zählwaage, Zählwaagen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 237,89* | € 308,80* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 259,63* | € 309,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,46* | € 329,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,97* | € 337,53* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 304,99* | € 349,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 259,63* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|