| |
|
| Artikel-Nr.: 103-775411 Herst.-Nr.: 3018781-40 EAN/GTIN: 4003529513620 |
| |
|
| | |
| Künstlicher LED-Tannenbaum, weiß, inklusive Ständer, Höhe 2100 mm, mit 450 LEDs.
Hochwertiger Kunst-Tannenbaum mit LED-Beleuchtung für die Weihnachtsdeko. Für eine moderne Einrichtung perfekt geeignet, nadelt nicht, wiederverwendbar, pflegeleicht. Schnelles und einfaches Auf- und Abbauen - inklusive praktischem Ständer.
Dieser künstliche Tannenbaum setzt aufgrund seiner Farbgebung außergewöhnliche Akzente und ist ideal für jede trendige Weihnachtsdekoration. Dieser Kunst-Weihnachtsbaum ist aus hochwertigem Material hergestellt, wodurch sein volles Aussehen unterstrichen wird. Die integrierte LED-Beleuchtung wird per Stecker betrieben. Ob im Büro, in der Arztpraxis oder im Empfangsraum - mit diesem Tannenbaum mit LED-Beleuchtung schaffen Sie einen strahlenden Blickfang. Dekorieren Sie ihn ganz einfach mit Kugeln und Christbaumschmuck. Der Weihnachtsbaum ist einfach auf- und abzubauen (Ständer inklusive) und lässt sich platzsparend aufbewahren. Nach dem Aufbau arrangieren Sie die Äste und Zweige nach Wunsch. Ein künstlicher Tannenbaum nadelt nicht, muss nicht gegossen werden und kann wiederverwendet werden. Setzen Sie ein modernes Statement in Ihren Büro- und Geschäftsräumen mit diesem künstlichen Tannenbaum. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Tannenbäume | Gesamthöhe: | 2100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Weihnachtsbaum, Weihnachtsbeleuchtung, weihnachtsbeleuchtung, 775411 49, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Weihnachten, Weihnachtsdeko, Weihnachtsdekos, Weihnachts-Kunstpflanze, Weihnachts-Kunstpflanzen |
| | |
| |