Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger Power Cleaner 300, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiniger Power Cleaner 300
Reiniger Power Cleaner 300
Reiniger Power Cleaner 300
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-771944
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A02014
EAN/GTIN:
     4024048602107
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesen-Reiniger
Fliesenreiniger
Kunststoff-Pflege
Kunststoff-Reiniger
Reiniger Power Cleaner 300, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 20 l.

Umweltschonend - VOC-frei. Zur manuellen Anwendung - mit Wasser mischbar. Entfernt Kalk, mineralische Ablagerungen, Rost und Oxidation. Reinigt Stahl, Edelstahl, Aluminium, Fliesen und Kunststoff.

Der Power Cleaner 300 entfernt wirkungsvoll schon im kalten Zustand auch stärkste Ablagerungen wie Kalk-, Kessel- und Urinstein. Zementschleier, Öle und Rost werden im Außenbereich besonders tiefenwirksam entfernt. Auch Betonuntergründe können effektiv von Ölflecken gesäubert werden. Natursteine sollten vor der Anwendung getestet werden. Verschmutzungen wie Grünbeläge, Flechten oder Moos werden ebenfalls entfernt. Der Reiniger ist gebrauchsfertig und kann einfach auf die stark verschmutze Stelle mit einer Bürste oder einem Pinsel aufgetragen werden. Nach kurzer Einwirkzeit mit ausreichend Wasser abspülen. Bei weniger starken Verschmutzungen kann der Power Cleaner 300 auch verdünnt eingesetzt werden. Aufgrund seiner starken Schaumbildung ist eine lange Einwirkzeit des Reinigers möglich. Tipp: Der Reiniger ist ideal für die Reinigung von Aluminiumfelgen!
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Oberflächenreinigung
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
20 Liter
Gewicht:
22 kg
pH-Wert:
<2
Gefahrenklasse:
GHS07
Produkttyp:
Industriereiniger
GHS:
GHS07 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, Toilettenreiniger, WC-Reiniger, allzweckreiniger 20l konzentrat, fliesen reiniger, allesreiniger konzentrat, Bio-Circle, 771944 49, Industriereinigungsmittel, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reiniger, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,45*
€ 545,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,01*
€ 539,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,24*
€ 495,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,03*
€ 460,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,15*
€ 401,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.