Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reiniger GS 200, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 20 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reiniger GS 200
Reiniger GS 200
Artikel-Nr.:
     103-771935
Hersteller:
     Bio-Circle Surface Technology
Herst.-Nr.:
     A02065
EAN/GTIN:
     4024048600295
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entfetter
Fettentferner
Fettlöser
Fettreiniger
Reiniger GS 200, im Kunststoff-Kanister, Inhalt 20 l.

Gebrauch bei extremen Verunreinigungen. Ergiebig - hauchdünner Auftrag ist ausreichend. VOC-reduziert und nicht entzündlich.

GS 200 löst auf natürliche Weise extreme Verschmutzungen. Der besondere Vorteil dieses Reinigers ist, dass der Großteil der Inhaltstoffe auf nachwachsenden Rohstoffen basiert. Diese natürlichen Wirkstoffe zeichnen sich durch ihre sehr hohe Lösekraft von stärksten Verschmutzungen aus. Eine vollwertige Alternative zu VOC-haltigen und reizenden Lösungsmitteln. Bereits ein sehr dünner Auftrag reicht zum Lösen extremer Verschmutzungen. Optimale Leistung bei gleichzeitigem Schutz der Mitarbeiter und Reduzierung der Umweltbeeinträchtigungen. Der hochwirksame Reiniger und Entfetter ist für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie NSF-zertifiziert. Hartnäckige Fette, Korrosionsschutzwachse, Klebstoffrückstände, Bitumen, Tectyl, Silikon, Dichtungsmassen, Gummi, hartnäckige Vercrackungen - die Produkte thermischer Zersetzungen von Kunststoffen oder Öl und vieles mehr können effizient aus Kugellagern, Schnecken-, Zylindern und Düsenbereichen beseitigt werden. Eingebrannte Ölschichten in Getrieben und Motoren werden sicher gelöst und entfernt. Der Reiniger verdunstet aufgrund seiner Eigenschaften langsamer als herkömmliche Lösemittel. Dadurch ergibt sich eine längere Einwirkzeit, das bedeutet gleichzeitig eine hohe Effektivität und Wirtschaftlichkeit. Der Fettlöser sorgt durch seinen hohen Flammpunkt (100 °C) für hohe Sicherheit bei der Anwendung. Durch die Reduktion von VOC entstehen nur geringe Emissionen von Produktdämpfen bei der Anwendung, das bedeutet eine geringe Belastung für den Anwender und die Umwelt. GS 200 ist gebrauchsfertig für den manuellen Einsatz oder im Tauchverfahren (auch kreislauffähig). Einfach dünn aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem saugfähigen Lappen abwischen.

Kennzeichnungsfrei gemäß CLP-Verordnung. NSF-zertifiziert unter K3 146720.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Oberflächenentfettung
Ausführung:
Konzentrat
Inhalt:
20 Liter
Gewicht:
18 kg
Produkttyp:
Oberflächenreiniger
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Pflege, Kunststoff-Reiniger, Kunststoffpflege, Kunststoffreiniger, bio circle kunststoffreiniger, kunststoff pflege, entfetter 20 liter, Bio-Circle, 771935 49, Fettlösemittel, Industriereinigungsmittel, Reiniger, Reinigungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 558,76*
€ 664,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,52*
€ 659,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,48*
€ 606,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,05*
€ 564,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,68*
€ 492,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.